Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CDF7 Roll Uhmw 0.020 tommer tykkelse 12 tommer x 50 fot hvit | AD6XBM

APPROVED VENDOR 4CDF7 rull Uhmw 0.020 tommer tykkelse 12 tommer x 50 fot hvit

På lager
Vare: AD6XBM Modell: 4CDF7
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
5 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull materiell
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGEHvit
Forlengelse460%
FinishGlatt
Lengde50ft.
MaterialeUHMW, ultrahøy molekylvekt
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet3300 PSI
Tykkelse0.02 "
typenJomfru matkontaktkarakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CDF4 Roll Uhmw 0.020 tommer tykkelse 2 tommer x 50 fot hvit | AD6XBJ 4CDF42"824NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CDF5 Roll Uhmw 0.020 tommer tykkelse 4 tommer x 50 fot hvit | AD6XBK 4CDF54"1 752 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CDF6 Roll Uhmw 0.020 tommer tykkelse 6 tommer x 50 fot hvit | AD6XBL 4CDF66"2 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDF7 rull Uhmw 0.020 tommer tykkelse 12 tommer x 50 fot hvit
5 143 NOK / enhet