Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ5 Hex Key Street Albue 1/16 tomme x 1/8 tomme | AD6WWV

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Hex Key Street Albue 1/16 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AD6WWV Modell: 4CCJ5
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Street albue
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse5 / 16 "
Lengde1 7 / 32 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.39 / 64 "
Rørstørrelse1 / 16 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ6 Hex Key Street Albue Messing 1/8 Tommer | AD6WWW 4CCJ65 / 16 "1 5 / 16 "39 / 64 "1 / 8 "236NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ7 Hex Key Street Albue 1/8 tomme x 1/4 tomme | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCJ9 Hex Key Street Albue 1/4 tomme x 3/8 tomme | AD6WWZ 4CCJ91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"327NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CCK1 Hex Key Street Albue Messing 3/8 Tommer | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Hex Key Street Albue 1/16 tomme x 1/8 tomme
280NOK / enhet