Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAN4 Flenslåsemutter Stål 5/16-24, 100PK | AD6WQN

APPROVED VENDOR 4CAN4 Flenslåsemutter Stål 5/16-24, 100PK

På lager
Vare: AD6WQN Modell: 4CAN4
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSink belagt
Flens Dia.21 / 32 "
Flensetykkelse0.04 "
Klasse2
Høyde9 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeTannet flensmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN4 Flenslåsemutter Stål 5/16-24, 100PK
162NOK /pakke