Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CAJ7 Låsemutter Tannskive 3/8-16, 25PK | AD6WPN

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Låsemutter Tannskive 3/8-16, 25PK

På lager
Vare: AD6WPN Modell: 4CAJ7
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Flens Dia.21 / 32 "
Klasse18-8
Høyde25 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTannskive låsemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Skive OD21 / 32 "
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Låsemutter Tannskive 3/8-16, 25PK
266NOK /pakke