Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 45131 Ankerbolt L Krok 3/8-16 X 1-3/4 Tommer | AB6LRG 21Y444

APPROVED VENDOR 45131 Ankerbolt L krok 3/8-16 X 1-3/4 tommer

På lager
Vare: AB6LRG Modell: 45131Kryssref: 21Y444
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
27NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde12 "
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45131 Ankerbolt L krok 3/8-16 X 1-3/4 tommer
27NOK /pakke