Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4447 Skulderskrue Hex 5/16-18 5/16, 5PK | AE9HXJ 6JY64

APPROVED VENDOR 4447 Skulderskrue sekskant 5/16-18 5/16, 5PK

På lager
Vare: AE9HXJ Modell: 4447Kryssref: 6JY64
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
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde5 / 16 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4447 Skulderskrue sekskant 5/16-18 5/16, 5PK
456NOK /pakke