Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 42A0816-EA-50 Rivet Flat 1/4 Inch Diameter 1 Inch Length, 50PK | AE9PFP 6LA46

APPROVED VENDOR 42A0816-EA-50 Nagle flat 1/4 tomme diameter 1 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AE9PFP Modell: 42A0816-EA-50Kryssreferanse: 6LA46
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1"
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0816-EA-50 Nagle flat 1/4 tomme diameter 1 tomme lengde, 50PK
204NOK /pakke