Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 41F0308-1-EA250 Rivet Flat 3/32 Diameter 1/2 Inch Length, 250PK | AE9NCX 6KY67

APPROVED VENDOR 41F0308-1-EA250 Nagle Flat 3/32 Diameter 1/2 tomme Lengde, 250PK

På lager
Vare: AE9NCX Modell: 41F0308-1-EA250Kryssreferanse: 6KY67
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
364NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.190 "
Hodehøyde0.032 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0308-1-EA250 Nagle Flat 3/32 Diameter 1/2 tomme Lengde, 250PK
364NOK /pakke