Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4088 Tommelmutter 10-32, 5PK | AB2YLR 1PU43

APPROVED VENDOR 4088 Tommelmutter 10-32, 5PK

På lager
Vare: AB2YLR Modell: 4088Kryssreferanse: 1PU43
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
885NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.3 / 8 "
Base høyde1 / 4 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.1"
Hodehøyde3 / 16 "
Høyde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde7 / 16 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd LengdeFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4088 Tommelmutter 10-32, 5PK
885NOK /pakke