GODKJENT LEVERANDØR 4058-2500-SL Tommelskrue 1/4-20X2 1/2 L, 5PK | AB3AKD 1RA33

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL tommelskrue 1/4-20X2 1/2 L, 5PK

Vare: AB3AKD Modell: 4058-2500-SLKryssreferanse: 1RA33

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 64 "
FinishPassivert
Hode Dia.1"
Hodehøyde3 / 16 "
leder Tykkelse0.218 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde7 / 32 "
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4058-2500-SL tommelskrue 1/4-20X2 1/2 L, 5PK