JUSTRITE 911060 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 6 trommel | CD8CZK

JUSTRITE 911060 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 6 trommel

Vare: CD8CZK Modell: 911060
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

201 790 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBein
Dørhøyde80 "
DørhengselIkke sant
Dør Typestandard
Dørbredde42 "
Trommekapasitet55 gal.
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde62 "
Utvendig høyde99 "
Utvendig bredde91 "
Innvendig dybde54 "
Innvendig høyde84 "
Innvendig bredde78 "
MaterialeStål
Antall dører1
Lagringskapasitet205 cu. I.
Sump Kapasitet140 gal.
Sump dybde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 746.1
Skipets høyde (cm)246.38
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)231.14
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt mennesker og miljø og oppfylle forsikringskravene ved å oppbevare farlige materialer i robuste, FM-godkjente utendørs sikkerhetsskap. Med en ikke-brennbar konstruksjon med tungt stål og innebygd sekundær oppbevaring, er hvert skap fullt kompatibelt for å oppfylle EPA 40 CFR, NFPA 30 og NFPA 1 forskrifter. Riktig oppbevaring av kjemikalier reduserer giftfarer og ulykker, minimerer forurensning av kjemikalier og forhindrer uønskede, kostbare bøter. Hvert skap har naturlig trekkventilasjon, NFPA 704-diamantdekal for innholdsidentifikasjon, forankringsplater for nedholdingsbeskyttelse og flere statiske jordforbindelser for maksimal sikkerhet. Gaffeltruckkanaler tillater enkel flytting. Velg eksplosjonsavlastningspaneler for oppbevaring av svært flyktige Klasse 1A eller dispensering av Klasse 1A og 1B brennbare stoffer som definert av NFPA - sjekk alltid med lokale myndigheter som har jurisdiksjon for å sikre sikkerhet ved å følge alle lokale forskrifter, inkludert riktige tilbakeslagskrav.

Egenskaper:

  • Trygg og sikker lagringsløsning for farlige/kjemikalier
  • Robust tungmålerkonstruksjon
  • Oppfyller kravene til EPA, NFPA 30 og NFPA 1; FM-godkjent
  • Kan tilpasses med en rekke valgfrie funksjoner og tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellSump dybdeKapasitetDørhøydeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeLagringskapasitetSump KapasitetPris
JUSTRITE 911020 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 2 trommel | CD8CZF 91102013.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 cu. I.120 gal.147 000 NOK
RFQ
JUSTRITE 911040 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 4 trommel | CD8CZH 9110407"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 cu. I.100 gal.169 718 NOK
RFQ
JUSTRITE 911090 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 9 trommel | CD8CZM 9110907"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 cu. I.198 gal.260 590 NOK
RFQ
JUSTRITE 911120 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 12 trommel | CD8CZP 9111207"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 cu. I.253 gal.296 672 NOK
RFQ
JUSTRITE 911160 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 16 trommel | CD8CZR 9111607"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 cu. I.326 gal.396 900 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 911060 Ikke-brennbart ytre sikkerhetsskap, 6 trommel
201 790 NOK / enhet