Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3YMN1 Megafon Diameter 9 Tommer Rekkevidde 1 Mile | AD3EJL 4PD84

APPROVED VENDOR 3YMN1 Megafon Diameter 9 Tommer Rekkevidde 1 Mile

På lager
Vare: AD3EJL Modell: 3YMN1Kryssreferanse: 4PD84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmegafon
Nødvendige batterierC
InnebygdSnakk, fløyte, sirene
Lengde14 "
Antall batterier8
Driftsområde1 mil
Maksimal utgangseffekt25 W
typenInnendørs / utendørs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8518500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bell (ABS-plast)
    • Bell Dia. (Inn.) (9)

Produktvarianter

ProduktModellNødvendige batterierLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 3YML8 Megafon Diameter 7 3/4 Inch Rekkevidde 5/8 Mile | AD3EJJ 4H973 3YML8AA12 "2 434 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3YML9 Megafon Diameter 8 1/2 Inch Rekkevidde 1 Mile | AD3EJK 3YML9C14.25 "3 021 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4H973 Megafon/horn 15 W | AD7XMU 4H973C13.3 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4PD84 Megafon 25 W | AD9BZB 4PD84C13 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3YMN1 Megafon Diameter 9 Tommer Rekkevidde 1 Mile
3 151 NOK / enhet