Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3VUF7 Banjo Eye | AD2XEA

APPROVED VENDOR 3VUF7 Banjo Eye

På lager
Vare: AD2XEA Modell: 3VUF7
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBanjo øye
Dybde5 / 16 "
FinishGalvanisert
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Bredde3 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7315825000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3VUF8 Banjo Eye | AD2XEB 3VUF8135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUF7 Banjo Eye
134NOK / enhet