Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3UUK6 Flaske med bred munn 500ml - Pakke med 12 | AD2VHU

APPROVED VENDOR 3UUK6 flaske med bred munn 500 ml - pakke med 12

På lager
Vare: AD2VHU Modell: 3UUK6
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
1 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet500mL
Klasse2000
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter73mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde164mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse55mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9405
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseLukkingsfargeDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3TRK8 Rund Preclean Flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Hvit / Blå--Smal20-410 mm898NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRL2 Rund Preclean Flaske 250ml - Pakke med 24 | AD2RUC 3TRL2250mL2000Hvit / Blå--Smal24-410 mm1 129 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRL5 Rund Preclean Flaske 500ml - Pakke med 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Hvit / Blå--Smal28-410 mm612NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRL8 Rund Preclean Flaske 1000ml - Pakke med 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Hvit / Blå--Smal28-410 mm700NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRV9 Preclean-flaske med smal munn 125 ml Pakke med 48 | AD2RVC 3TRV9125mL2000Naturlig51mm99mmSmal24mm2 510 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 333004 Flaske Smal Munn Preclean 3000 Hdpe 125 Pakke med 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Naturlig51mm99mmSmal-2 970 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRW4 Flaske med bred munn 125 ml Pakke med 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Naturlig51mm97mmWide38mm2 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3UUK6 flaske med bred munn 500 ml - pakke med 12
1 249 NOK / enhet