Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diameter - Pakke med 100 | AD2BXF

APPROVED VENDOR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diameter - Pakke med 100

På lager
Vare: AD2BXF Modell: 3MPP8
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
FARGESvart
durometer60A +/- 5
Forlengelse250%
Inne i Dia. (EN)23 / 64 "
MaterialeSBR, BUNA-S
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Utenfor Dia. (B)5 / 8 "
Total tykkelse1 / 4 "
Panelhull Dia. (E)1 / 2 "
Paneltykkelse1 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenStil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3MPK5 Grommet Sbr 9/32 Id 3/8 Diameter - Pakke med 100 | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "Stil 1111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Id 1/2 Diameter - Pakke med 50 | AD2BWF 3MPL31 / 4 "1 / 16 "Stil 151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Diameter - Pakke med 100 | AD2BWZ 3 MPP23 / 8 "1 / 8 "Stil 1283NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPR2 Grommet Sbr 1 13/32 Id 1/2 Diameter - Pakke med 100 | AD2BXJ 3MPR21 / 4 "1 / 16 "Stil 1200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Id 9/16 Diameter - Pakke med 100 | AD2BXK 3MPR31 / 4 "1 / 16 "Stil 1225NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPR7 Grommet Sbr 1 11/16 Id 1 Diameter - Pakke med 25 | AD2BXP 3MPR73 / 8 "5 / 64 "Stil 1113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Diameter - Pakke med 25 | AD2BXQ 3MPR83 / 8 "3 / 32 "Stil 1113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diameter - Pakke med 100
191NOK / enhet