Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MHN5 Slipefingerark 80g - Pakke med 20 | AD2BHW

APPROVED VENDOR 3MHN5 slipefingerark 80 g - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AD2BHW Modell: 3MHN5
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSliping av fingerark
Slipende materialekorund
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektE
FARGEKull
KlasseMedium
Grit80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
GODKJENT LEVERANDØR 3MHN4 Slipefingerark 60g - Pakke med 20 | AD2BHV 3MHN4Grov60248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MHN6 slipefingerark 100g - pakke med 20 | AD2BHX 3MHN6Medium100248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MHN7 Slipefingerark 120g - Pakke med 20 | AD2BHY 3MHN7end120248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MHN8 Slipefingerark 150g - Pakke med 20 | AD2BHZ 3MHN8end150248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MHN9 Slipefingerark 180g - Pakke med 20 | AD2BJA 3MHN9Veldig fin180233NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MHP2 slipefingerark 240g - pakke med 20 | AD2BJB 3MHP2Veldig fin240248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHN5 slipefingerark 80 g - pakke med 20 stk
248NOK / enhet