Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ83 Nippelslange 1/2 In | AD2APA

APPROVED VENDOR 3LZ83 Nippelslange 1/2 In

På lager
Vare: AD2APA Modell: 3LZ83
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse1/2
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)1 / 2 "
Slange-ID1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse1 / 2 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ92 Nippelslange 1/2 In | AD2APH 3LZ92Belagt stål54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ83 Nippelslange 1/2 In
213NOK / enhet