Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX86 kobling 1/2 tomme Størrelse | AD2ADR

APPROVED VENDOR 3LX86 kobling 1/2 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2ADR Modell: 3LX86
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 til 160 F
typenSlangeenden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX91 Coupler 1/2 Tommer Størrelse | AD2ADX 3LX91(M) NPT-ende75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX92 kobling 1/2 tomme Størrelse | AD2ADY 3LX92(F) NPT-ende72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX86 kobling 1/2 tomme Størrelse
72NOK / enhet