Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX91 Coupler 1/2 Tommer Størrelse | AD2ADX

APPROVED VENDOR 3LX91 kobling 1/2 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2ADX Modell: 3LX91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 til 160 F
typen(M) NPT-ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX86 kobling 1/2 tomme Størrelse | AD2ADR 3LX86Slangeenden72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX92 kobling 1/2 tomme Størrelse | AD2ADY 3LX92(F) NPT-ende72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX91 kobling 1/2 tomme Størrelse
75NOK / enhet