Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX21 Adapter hann 1-1/2 tommer | AD2ABH

APPROVED VENDOR 3LX21 Adapter hann 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AD2ABH Modell: 3LX21
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHannadapter x Slangeskaft
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeE
Slangestørrelse1.5 "
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSlangestørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX05 Adapter Hann 1 Tommer | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX38 Adapter Hann 2 In | AD2ACB 3LX382"2"250 psi167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX54 Adapter Hann 3 In | AD2ACU 3LX543"3"125 psi328NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX71 Adapter Hann 4 In | AD2ADF 3LX714"4"100 psi602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX21 Adapter hann 1-1/2 tommer
128NOK / enhet