Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX14 Koppler Kvinne 1-1/2 Inch 316 Rustfritt Stål | AD2ABA

APPROVED VENDOR 3LX14 kobling, hun 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD2ABA Modell: 3LX14
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeKvinnelig kobling x slangeskaft
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeC
Slangestørrelse1.5 "
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSlangestørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW97 Koppler Kvinne 1 Tommer 316 rustfritt stål | AC9ZXN 3 97LWXNUMX1"1"250 psi508NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX31 Koppler Kvinne 2 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ABU 3LX312"2"250 psi1 050 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX47 Koppler Kvinne 3 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ACL 3LX473"3"125 psi1 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX14 kobling, hun 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål
835NOK / enhet