Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX03 Støvplugg 1 inn | AD2AAN

APPROVED VENDOR 3LX03 støvplugg 1 inn

På lager
Vare: AD2AAN Modell: 3LX03

Få tak i det Mai 6, mandag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvplugg
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeMannlig adapter
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeDP
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX19 Støvplugg 1-1/2 In | AD2ABF 3LX191.5 "250 psi114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX36 Dust Plug 2 In | AD2ABZ 3LX362"250 psi144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX52 Støvplugg 3 In | AD2ACR 3LX523"125 psi231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX69 Støvplugg 4 In | AD2ADE 3LX694"100 psi305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX03 støvplugg 1 inn
104NOK / enhet