Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LV37 koblingsskru-inn kompresjon 3/4-3/4 In | AC9ZPD

APPROVED VENDOR 3LV37 koblingsskru-inn kompresjon 3/4-3/4 tommer

På lager
Vare: AC9ZPD Modell: 3LV37
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlem / kompresjonskobling
Rørstørrelse3 / 4 "
KanalunderkategoriEMT-ledning til fleksibel ledning
Materialesink
Total lengde1 53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LV35 Flex Toemt Coupling 3/8in Flex -1/2 Inch Emt | AC9ZPB 3LV353/8 "til 1/2"1 5 / 16 "4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LV37 koblingsskru-inn kompresjon 3/4-3/4 tommer
168NOK / enhet