Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 Inch - Pakke med 100 | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 stropp spiker Emt 3/4 tommer - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9YXV Modell: 3LR59
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikerrem
Dimensjon A2 3 / 16 "
Dimensjon B1-7 / 32 "
EMT størrelse3/4 tommer
FinishSink belagt
Lengde2 5 / 16 "
MaterialeStemplet stål
Nominell ledning / rør3 / 4 "
Stiv / rørstørrelse (in.)1/2
UnderkategoriLedningsstropper
Bredde1 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)9
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)7
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel størrelse (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LR60 Strap Nail Emt 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5 / 32 "2.375 "1 15 / 32 "216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR59 stropp spiker Emt 3/4 tommer - pakke med 100 stk
201NOK / enhet