Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LR60 Strap Nail Emt 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9YXW

APPROVED VENDOR 3LR60 stropp spiker Emt 1 tommer - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9YXW Modell: 3LR60
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikerrem
Dimensjon A2 3 / 8 "
Dimensjon B11-5 / 32 "
EMT størrelse1 inn.
FinishSink belagt
Lengde2.375 "
MaterialeStemplet stål
Nominell ledning / rør1"
Stiv / rørstørrelse (in.)3/4
UnderkategoriLedningsstropper
Bredde1 15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 Inch - Pakke med 100 | AC9YXV 3LR592 3 / 16 "1-7 / 32 "2 5 / 16 "1 7 / 32 "201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR60 stropp spiker Emt 1 tommer - pakke med 100 stk
216NOK / enhet