Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3KYE6 Tow Eye-mottakerfeste 12000 Lb | AC9WJP

APPROVED VENDOR 3KYE6 Tow Eye-mottakerfeste 12000 Lb

På lager
Vare: AC9WJP Modell: 3KYE6
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTauøye
Kapasitet GVW12000 lb.
Diameter2.5 "
FinishSvart pulverlakkert smidd stål
Høyde2"
Hull Dia.3 / 4 "
Lengde11.45 "
Størrelse2 1/2 ID, 5 OD på ringen
Type (klasse)Mottakermontering
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8708998180
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KYE6 Tow Eye-mottakerfeste 12000 Lb
738NOK / enhet