GODKJENT LEVERANDØR 3KML8 Spin-on Filter 10 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC

APPROVED VENDOR 3KML8 Spin-on Filter 10 Micron 15 Gpm 3/4 In

Vare: AC9VJC Modell: 3KML8

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sentrifugeringsfilter
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10 mikron
Maks. Strømme15 gpm
Maks. Flyt GPM15
Maks. Press200 psi
PT3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFiltervurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3KML9 Spin-on Filter 25 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8 3KML925 mikron426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML8 Spin-on Filter 10 Micron 15 Gpm 3/4 In