Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3HEE5 Hex Nut Grade 5 1-3/8-6, 5PK | AC9KZJ

APPROVED VENDOR 3HEE5 sekskantmutter klasse 5 1-3/8-6, 5PK

På lager
Vare: AC9KZJ Modell: 3HEE5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
482NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 3 / 8-6 "
FinishPlain
Klasse5
Høyde1 11 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC32 maks.
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.548
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEE5 sekskantmutter klasse 5 1-3/8-6, 5PK
482NOK /pakke