Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HDY4 Sekskantmutter Full Stål 1 3/8-6 Gr8 | AC9KXM

APPROVED VENDOR 3HDY4 Sekskantmutter Full Stål 1 3/8-6 Gr8

På lager
Vare: AC9KXM Modell: 3HDY4
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 3 / 8-6 "
FinishPlain
Klasse8
Høyde1 11 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC26 til C36
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDY4 Sekskantmutter Full Stål 1 3/8-6 Gr8
149NOK / enhet