Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HDX6 Låsemutterflens 5/8-11, 25PK | AC9KXF

APPROVED VENDOR 3HDX6 Låsemutterflens 5/8-11, 25PK

På lager
Vare: AC9KXF Modell: 3HDX6
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
Flens Dia.1-9 / 32 "
Flensetykkelse0.050 "
Klasse2
Høyde9 / 16 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessC45 Min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX6 Låsemutterflens 5/8-11, 25PK
252NOK /pakke