GODKJENT LEVERANDØR 3GYA3 Sheet Hofter Hvit 3/16 Inch T 48 x 96 In | AC9KAP

APPROVED VENDOR 3GYA3 Ark Hofter Hvit 3/16 tommer T 48 x 96 tommer

Vare: AC9KAP Modell: 3GYA3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 416 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Lengde96 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeHei Impact Polystyrene
Material TypeGenerelt formål
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Strekkfasthet3000 psi
Tykkelse0.177 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.0195 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.9065
Skipets høyde (cm)0.47
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3920300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 3GXZ7 Sheet Hofter Hvit 1/32 Inch T 48 x 96 In | AC9JYQ 3GXZ70.03 "+/- 0.005 "371NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3GXZ8 Sheet Hofter Hvit 1/16 Inch T 48 x 96 In | AC9JYR 3GXZ80.06 "+/- 0.005 "798NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3GXZ9 Sheet Hofter Hvit 2/25 Inch T 48 x 96 In | AC9JYT 3GXZ90.08 "+/- 0.005 "887NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3GYA2 Sheet Hofter Hvit 1/8 Inch T 48 x 96 In | AC9KAN 3GYA20.118 "+/- 0.013 "1 319 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GYA3 Ark Hofter Hvit 3/16 tommer T 48 x 96 tommer
2 416 NOK / enhet