Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DYT5 Splint Hårnål 0.125 Tommer, 10PK | AC8UZX

APPROVED VENDOR 3DYT5 Splint Hårnål 0.125 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AC8UZX Modell: 3DYT5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Passer til Shaft Dia.7/16 "til 3/4"
Lengde2 9 / 16 "
Materiale316 Rustfritt
Pin Dia.0.125 "
typenHårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYT5 Splint Hårnål 0.125 Tommer, 10PK
307NOK /pakke