Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07151.050.0008 Hylsehodehette Skrueknapp Stål M5 x 0.8, 8mm Lengde, 100PK | AH7UGQ 38DC03

GRAINGER M07151.050.0008 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M5 x 0.8, 8 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UGQ Modell: M07151.050.0008Kryssref: 38DC03
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.9.5mm
Hodehøyde2.75mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde8"
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1836
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07151.050.0008 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M5 x 0.8, 8 mm lengde, 100PK
112NOK /pakke