Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3CTZ1 Matpose 7-3/4 x 5-3/4 tommer - Pakke med 2000 | AC8NKZ

APPROVED VENDOR 3CTZ1 matpose 7-3/4 x 5-3/4 tommer - pakke med 2000

På lager
Vare: AC8NKZ Modell: 3CTZ1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatpose
FARGEFjern
Lengde7.75 "
Materialepolypropylen
Tykkelse1.5mil.
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3923210030
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CTZ1 matpose 7-3/4 x 5-3/4 tommer - pakke med 2000
940NOK / enhet