GODKJENT LEVERANDØR 3ANY2 Sekskantskrue M10 X 1.25, 25 mm Lengde, 1000PK | AC8JEZ

APPROVED VENDOR 3ANY2 sekskantskrue M10 X 1.25, 25 mm lengde, 1000 PK

På lager
Vare: AC8JEZ Modell: 3ANY2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 773 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.25
DiameterM10
FinishGul sinkbelagt
KlasseIkke gradert
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet25mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde25mm
Bevisbelastning48,100 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.345
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANY2 sekskantskrue M10 X 1.25, 25 mm lengde, 1000 PK
3 773 NOK /pakke