GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ4 Rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDK

APPROVED VENDOR 3ACJ4-rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål

Vare: AC8HDK Modell: 3ACJ4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 707 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.745 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press2493 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+.010 "/ - 0.010"
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5165
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.24
HS kode7304490060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ2 rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDH 3ACJ20.805 "316 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F-325 til 1500 grader F0.035 "2 970 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ3 Rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDJ 3ACJ30.777 "316 rustfritt stål1879 psi @ 72 grader F-325 til 1500 grader F0.049 "2 127 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ5 Rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDL 3ACJ50.635 "316 rustfritt stål4602 psi @ 72 grader F-325 til 1500 grader F0.12 "3 104 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACX6 rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HGR 3ACX60.805 "304 rustfritt stål1342 psi @ 72 grader F-425 til 1500 grader F0.035 "1 699 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACX7 rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HGT 3ACX70.777 "304 rustfritt stål1879 psi @ 72 grader F-425 til 1500 grader F0.049 "2 119 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACX8 Rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HGU 3ACX80.745 "304 rustfritt stål2493 psi @ 72 grader F-425 til 1500 grader F0.065 "2 700 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACX9 Rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HGV 3ACX90.635 "304 rustfritt stål4602 psi @ 72 grader F-425 til 1500 grader F0.12 "3 383 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACJ4-rør sømløs 7/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål
1 707 NOK / enhet