Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 371245G Hex Låsemutter Castlated 3/4-16, 10PK | AF2WQM 6YHK6

APPROVED VENDOR 371245G sekskantet låsemutter kastet 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AF2WQM Modell: 371245GKryssreferanse: 6YHK6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
542NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse5
Høyde13 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse3 / 4 "
Slot Dybde0.570 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371245G sekskantet låsemutter kastet 3/4-16, 10PK
542NOK /pakke