Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 371205G sekskantet låsemutter Kassert 5/8-18, 25PK | AF2WQL 6YHK5

APPROVED VENDOR 371205G sekskantet låsemutter kastet 5/8-18, 25PK

På lager
Vare: AF2WQL Modell: 371205GKryssreferanse: 6YHK5
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
757NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
Klasse5
Høyde23 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse5 / 8 "
Slot Dybde0.510 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371205G sekskantet låsemutter kastet 5/8-18, 25PK
757NOK /pakke