Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 371155G sekskantet låsemutter Kassert 9/16-18, 25PK | AF2WQK 6YHK4

APPROVED VENDOR 371155G sekskantet låsemutter kastet 9/16-18, 25PK

På lager
Vare: AF2WQK Modell: 371155GKryssreferanse: 6YHK4
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
776NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishPlain
Klasse5
Høyde39 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse9 / 16 "
Slot Dybde0.430 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKastert
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 371155G sekskantet låsemutter kastet 9/16-18, 25PK
776NOK /pakke