Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 351210U.1 Nagle Rund 3/8 Diameter 5/8 Tommer Lengde, 25PK | AE9MJL 6KU18

APPROVED VENDOR 351210U.1 Nagle Rund 3/8 Diameter 5/8 Tommer Lengde, 25PK

På lager
Vare: AE9MJL Modell: 351210U.1Kryssreferanse: 6KU18
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.665 "
Hodehøyde0.281 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.3 / 8 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351210U.1 Nagle Rund 3/8 Diameter 5/8 Tommer Lengde, 25PK
143NOK /pakke