Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 34A526 Rørkutter 1-5/8 In | AC6JNM

APPROVED VENDOR 34A526 Rørkutter 1-5/8 tommer

På lager
Vare: AC6JNM Modell: 34A526
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørskjærer
Kapasitet1-5 / 8 "
AnleggAluminiumskropp og stålblad
SkjærehandlingRatchet
FunksjonFor bruk på tau, PVC-rør, slanger, rør, poly-rør, ledning, belter eller grener
Total lengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205595510
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Slangekapasitet (1-5 / 8 tommer)
    • PVC-rørkapasitet (in.) (1-5 / 8)
    • Rørkapasitet (in.) (1-5 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 34A524 Rørkutter 1-1/2 In | AC6JNK 34A5241-1 / 2 "7.5 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 34A526 Rørkutter 1-5/8 tommer
289NOK / enhet