Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK | AB4EHV 1XGH4

APPROVED VENDOR 302040-PG T-mutter 10-32 3 pinner, 100PK

På lager
Vare: AB4EHV Modell: 302040-PGKryssreferanse: 1XGH4
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-mutter
Fat Dia.0.243 "
Tønnehøyde5 / 16 "
Basestørrelse5 / 16 "x 3 / 4"
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Borestørrelse1 / 4 "
Finishsink
Innvendig trådstørrelse10-32
MaterialeStål
Mutter typeT-mutter med 3 ben
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall utstikkere (3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 302040-PG T-mutter 10-32 3 pinner, 100PK
154NOK /pakke