T-nøtter for tre

filtre

T-muttere eller T-muttere brukes til å feste arbeidsstykker av tre eller komposittmateriale, og etterlater en jevn overflate. De er også kjent som blindmuttere, innsatsmuttere, naglemuttere eller innkjøringsmuttere.
APPROVED VENDOR -

T-mutter tapper

StilModellFat Dia.BasestørrelseDia./TrådestørrelseBorestørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A302010-PG0.188 "1 / 4 "x 1 / 2"# 6-3213 / 64 "6-32166NOK
A302020-PG0.208 "1 / 4 "x 5 / 8"# 8-327 / 32 "8-32263NOK
A302030-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-241 / 4 "10-24264NOK
A302040-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-321 / 4 "10-32-
RFQ
A302050-PG0.305 "5 / 16 "x 3 / 4"1/4 "-205 / 16 "1 / 4-20292NOK
B302520-PG0.305 "7 / 16 "x 3 / 4"1/4 "-205 / 16 "1 / 4-20292NOK
A302080-PG0.390 "5 / 16 "x 7 / 8"5/16 "-1825 / 64 "5 / 16-18288NOK
B302550-PG0.440 "3 / 8 "x 1"3/8 "-1629 / 64 "3 / 8-16816NOK
APPROVED VENDOR -

T-mutter 5 / 16-18 4 tapper

StilModellPris (eks. mva)
A302530-PG285NOK
A302540-PG333NOK
APPROVED VENDOR -

T-Mutter 3/8-16 3 pinner, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
302100-PGAB4EJC-
RFQ

T-nøtter for tre

T-muttere eller T-muttere brukes til å feste arbeidsstykker av tre eller komposittmateriale, og etterlater en jevn overflate. De er også kjent som blindmuttere, innsatsmuttere, naglemuttere eller innkjøringsmuttere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal være størrelsen på hullet som bores for en T-mutter?

  • Vanligvis brukes en 5/16-tommers bit for en 1/4-tommers T-mutter.
  • Hullet skal være litt større enn skaftet.

Hvor langt fra hverandre bør T-muttere plasseres?

  • T-muttere bør plasseres slik at de savner innrammingsboltene.
  • Plasser T-nøtter omtrent 8 tommer fra hverandre på den første raden og forskyv det mønsteret med 4 tommer på den følgende linjen.

Hva er en tee-mutter?

T-muttere brukes som trefester for å motta en maskintråd. Disse tee-mutterne er drevet og festet i et forhåndsboret hull.

Hvor brukes skruelåsende tee-muttere?

Disse mutterne brukes der vibrasjoner er et alvorlig problem.

Hvordan installere en tee mutter?

  • Merk T-mutter plasseringer.
  • Bor T-mutterhull ved å plassere to kryssfinerplater sammen. Arkene skal vende opp mens du borer hullene.
  • Fest T-mutterne fra siden motsatt til der hullene er boret.
  • Bruk en hammer for å feste mutterne ordentlig. Pass på at de er i flukt med kryssfineroverflaten.

Hvordan fikse spinnende T-nøtter?

  • Gjengestangen skal settes inn i boret og festes sikkert med chucken.
  • Når trådene fester seg, snurr du den gjengede stangen til den er satt inn gjennom T-mutterhullet.
  • Sett boret til lav hastighet.
  • Bare reverser boret for å fjerne den gjengede stangen etter å ha strammet T-mutteren mot panelets rygg til den sitter godt fast. Denne teknikken er effektiv for å erstatte en spinnende T-mutter eller stramme en T-mutter som har løsnet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?