Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3/8 X 3/8 X 68 Trommel 55 Gallon 68 Tommer Diameter Gummi Basco | AF4NNL 9DP60

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 68 trommel 55 gallon 68 tommers diameter gummi Basco

På lager
Vare: AF4NNL Modell: 3/8 X 3/8 X 68Kryssreferanse: 9DP60
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpakning
Body MaterialGummi
Kapasitet55 Gallon
AnleggGummi
utformingFirkantet kutt
Diameter68 "
Åpning68 "
typenFirkantet kutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 3/8 X 1/2 X 68 Trommel 55 Gallon 68 Tommer Diameter Gummi Basco | AF3PTF 8AMT9 3 / 8 X 1/2 X 68132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 68 trommel 55 gallon 68 tommers diameter gummi Basco
101NOK / enhet