Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ6 slangemontering 144 tommer Lengde 3/4 tommer Od | AC4FCQ

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 slangemontering 144 tommer Lengde 3/4 tommer Od

På lager
Vare: AC4FCQ Modell: 2ZJJ6
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
1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde144 "
Hanntråd (inn.)1 / 2-14
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.449
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 slangemontering 144 tommer Lengde 3/4 tommer Od
1 052 NOK / enhet