Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-125-1500-LZ Splint Sink 1/8 X 1 1/2 L, 1000PK | AC3WEP 2WZG9

APPROVED VENDOR WWG-125-1500-LZ Splint Sink 1/8 X 1 1/2 L, 1000PK

På lager
Vare: AC3WEP Modell: WWG-125-1500-LZKryssreferanse: 2WZG9
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
460NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.51
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-1500-LZ Splint Sink 1/8 X 1 1/2 L, 1000PK
460NOK /pakke