Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2WU71 Reducer 150 4 Inch x 1-1/2 Inch | AC3VUC

APPROVED VENDOR 2WU71 Reducer 150 4 Inch x 1-1/2 Inch

På lager
Vare: AC3VUC Modell: 2WU71
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
1 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonskobling
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse4 "x 1-1 / 2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.88
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU71 Reducer 150 4 Inch x 1-1/2 Inch
1 620 NOK / enhet