GODKJENT LEVERANDØR 2WTR4 Tilting arbeidsstativ 19x20 tommer 330 Lb. Kapasitet | AC3VNQ

APPROVED VENDOR 2WTR4 vippbart arbeidsstativ 19x20 tommer 330 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AC3VNQ Modell: 2WTR4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippestativ
Hjulstørrelse3 x 1 "
Type hjulSvingbar polyuretan
FARGEBlå
Dybde20 "
Høyde Range28 til 42 "
Leppehøyde1.25 "
Lastekapasitet330 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Vippevinkel40 Degrees
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.21
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøyde RangePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WTR3 Tilting arbeidsstativ 19x20 tommer 330 Lb. Kapasitet | AC3VNP 2WTR320 til 28 "6 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WTR4 vippbart arbeidsstativ 19x20 tommer 330 Lb. Kapasitet
6 319 NOK / enhet