Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UHG6 Taper Pin Gjenget Carbon 5/8-18 x 6 15/16 | AC3LED

APPROVED VENDOR 2UHG6 konisk stift gjenget karbon 5/8-18 x 6 15/16

På lager
Vare: AC3LED Modell: 2UHG6
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.704 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde6 15 / 16 "
Rockwell HardnessB85
Størrelse#10
Liten endedia.0.531 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse5 / 8-18
typengjenget
Brukbar lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHG6 konisk stift gjenget karbon 5/8-18 x 6 15/16
251NOK / enhet