Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UHD2 Taper Pin Gjenget 3/8-24 X 2 5/16, 5PK | AC3LDX

APPROVED VENDOR 2UHD2 konisk stift gjenget 3/8-24 X 2 5/16, 5PK

På lager
Vare: AC3LDX Modell: 2UHD2
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.407 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde2 5 / 16 "
Rockwell HardnessB85
Størrelse#7
Liten endedia.0.297 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse3 / 8-24
typengjenget
Brukbar lengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHD2 konisk stift gjenget 3/8-24 X 2 5/16, 5PK
304NOK /pakke